Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Drehantrieb H800-H1000

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Drehantrieb H800-H1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXE030H

  • Mit Schlüsselschloss - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613370268

Sonepar Artikelnummer

120215507

Hersteller Artikelnummer

HXE030H

Hersteller Typ

HXE030H

Hersteller Artikel Nr.:

HXE030H

Mit Schlüsselschloss:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.190 kg

Drehantrieb für Baugröße h1000. Drehantrieb für Leistungs- und Lasttrennschalter zum Ein und Ausschaltern. Der Drehantrieb kann im Ein und ausgeschaltetem Zustand verriegelt werden.