Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Drehantrieb zum Türeinbau P160

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Drehantrieb zum Türeinbau P160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXS031H

  • Mit Achsverlängerung - Ja

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613152819

Sonepar Artikelnummer

121091934

Hersteller Artikelnummer

HXS031H

Hersteller Typ

HXS031H

Hersteller Artikel Nr.:

HXS031H

Mit Achsverlängerung:

Ja

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.576 kg

Drehantrieb zum Türeinbau, Achslänge 200 mm P160