Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Drehgriff x/P630, direkt

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Drehgriff x/P630, direkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXW030H

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Ja

  • Geeignet für Lasttrennschalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613152895

Sonepar Artikelnummer

121091963

Hersteller Artikelnummer

HXW030H

Hersteller Typ

HXW030H

Hersteller Artikel Nr.:

HXW030H

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.866 kg

Drehgriff x/P630, direkt. Drehantrieb für alle Leistungs-/ Lasttrennschalter Baugröße P630, verriegelbar in EIN- und AUS- Stellung.