HAGER - Druckschalter, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SVN312
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Farbe der Kalotte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250615721778
Sonepar Artikelnummer
120147406
Hersteller Artikelnummer
SVN312
Hersteller Typ
SVN312
Hersteller Artikel Nr.:
SVN312
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Farbe der Kalotte:
sonstige
Farbe des Knopfes:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Signallampe:
Nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.052 kg


