Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Druckschalter 2Schl. LED Leuchtmelder grün 16A/250V 1TE

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Druckschalter 2Schl. LED Leuchtmelder grün 16A/250V 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SVN433

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Farbe der Kalotte - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615721990

Sonepar Artikelnummer

120147421

Hersteller Artikelnummer

SVN433

Hersteller Typ

SVN433

Hersteller Artikel Nr.:

SVN433

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Farbe der Kalotte:

grün

Farbe des Knopfes:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Signallampe:

Ja

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

800 W

Lampenspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

66 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.070 kg

Druckschalter 16A 2 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE. Druckschalter mit LED Meldeleuchte nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.