HAGER - Drucktaster und Lichtsignal E10 Schließer, getr. Meldekontakte, 2 A, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WDE510110
Zusammenstellung - Basiselement
Fassung - E10
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610095515
Sonepar Artikelnummer
121386300
Hersteller Artikelnummer
WDE510110
Hersteller Typ
WDE510110
Hersteller Artikel Nr.:
WDE510110
Zusammenstellung:
Basiselement
Fassung:
E10
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
Schließer (NO)
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.670 kg


