HAGER - Durchg. 1xN / 1xDurchg. L / 1 x PE,4mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KR02I3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610133712
Sonepar Artikelnummer
121389057
Hersteller Artikelnummer
KR02I3
Hersteller Typ
KR02I3
Hersteller Artikel Nr.:
KR02I3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Potentiale:
3
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
6.1 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
84.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Grundfarbe:
beige
Mit PE-Funktion:
Ja
N-Funktion möglich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg


