Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Durchgang-Neutral 35mm², 500V/125A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Durchgang-Neutral 35mm², 500V/125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR350N

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 .. 35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5 .. 35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610133576

Sonepar Artikelnummer

121389116

Hersteller Artikelnummer

KR350N

Hersteller Typ

KR350N

Hersteller Artikel Nr.:

KR350N

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5 .. 16 mm²

Bemessungsstrom In:

125 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5 .. 50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Breite:

16 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

62.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.048 kg

Durchgangsklemme-Neutral 35mm², 500V/125A, Schraubtechnik