Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Durchgang-Phase 2,5mm², 800V/24A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Durchgang-Phase 2,5mm², 800V/24A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR025L

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610133439

Sonepar Artikelnummer

121389040

Hersteller Artikelnummer

KR025L

Hersteller Typ

KR025L

Hersteller Artikel Nr.:

KR025L

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Breite:

5.1 mm

Höhe:

47 mm

Tiefe:

60 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.008 kg

Durchgangsklemme-Phase 2,5mm², 800V/24A, Schraubtechnik