Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kab. SW BG 113 150/5A 2,5VA Kl.1

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kab. SW BG 113 150/5A 2,5VA Kl.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HSRA01505

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

  • Geeicht - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121197126

Hersteller Artikelnummer

HSRA01505

Hersteller Typ

HSRA01505

Hersteller Artikel Nr.:

HSRA01505

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Genauigkeitsklasse:

1

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.220 kg

HAGER Durchsteckstromwandler für Schiene/Kab. SW BG 113 150/5A 2,5VA Kl.1