HAGER - Durchsteckstromwandler fürSchiene/Kab. SW BG 213 50/5A 1,5VA Kl.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSRA00505
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 50 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121393931
Hersteller Artikelnummer
HSRA00505
Hersteller Typ
HSRA00505
Hersteller Artikel Nr.:
HSRA00505
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Höhe der Öffnung:
20 mm
Öffnungsbreite:
20 mm
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129


