HAGER - EBS 250x1200 f. Feldvert UP Media 4R/4MP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM81UM4
Mit Montageplatte - Ja
Mit Tragschiene - Ja
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616231610
Sonepar Artikelnummer
120434460
Hersteller Artikelnummer
UM81UM4
Hersteller Typ
UM81UM4
Hersteller Artikel Nr.:
UM81UM4
Mit Montageplatte:
Ja
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
1200 mm
Breite:
250 mm
Einbautiefe:
95 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.380 kg


