Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - EBS für Feldverteiler UP 1250mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - EBS für Feldverteiler UP 1250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UW81U

  • Höhe - 1200 mm

  • Breite - 250 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 8

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 96

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250612739349

Sonepar Artikelnummer

120434461

Hersteller Artikelnummer

UW81U

Hersteller Typ

UW81U

Hersteller Artikel Nr.:

UW81U

Höhe:

1200 mm

Breite:

250 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

8

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

96

Art der Abdeckung:

geschlossen

Tiefe:

84 mm

Mit N-PE-Klemmen:

Ja

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.100 kg

Einbausatz, univ. FW, mit Hutschienen, für Feldvert.UP 8 reihig, 1200x250mm, QC. Einbaufeld für Installationskleinverteiler Unterputz nach DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3), nach Maßnorm DIN 43871, zum Einbau von Geräten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus verzinktem Stahlblech mit, Berührungsschutzabdeckung.