HAGER - Einbaufühler f.Dämmerungsschalter EEN10x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EEN002
Ausführung - Lichtsensor
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617579322
Sonepar Artikelnummer
120434565
Hersteller Artikelnummer
EEN002
Hersteller Typ
EEN002
Hersteller Artikel Nr.:
EEN002
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
90 mm
Durchmesser:
20 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.063 kg


