HAGER - Einbausatz für Feldverteiler AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UW81V
Höhe - 1200 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 8
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 96
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616330122
Sonepar Artikelnummer
120434462
Hersteller Artikelnummer
UW81V
Hersteller Typ
UW81V
Hersteller Artikel Nr.:
UW81V
Höhe:
1200 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
8
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
96
Art der Abdeckung:
geschlossen
Tiefe:
87 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.940 kg


