Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Einspeiseklemme 16 mm² und Endwinkel

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Einspeiseklemme 16 mm² und Endwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR02SIN

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 76 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610134139

Sonepar Artikelnummer

121389069

Hersteller Artikelnummer

KR02SIN

Hersteller Typ

KR02SIN

Hersteller Artikel Nr.:

KR02SIN

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 16 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Potentiale:

1

Mit N-Trennschlitten:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10 .. 25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

12 mm

Höhe:

91.15 mm

Tiefe:

52.9 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Grundfarbe:

blau

Mit PE-Funktion:

Nein

N-Funktion möglich:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

Einspeiseklemme 16 mm² und Endwinkel für 10x3 Sammelschiene, Stecktechnik