HAGER - Einzelstromwandler 100/5 1phasig KL1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVZ00SE100-5K1
Ausführung - Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049857055135
Sonepar Artikelnummer
120303908
Hersteller Artikelnummer
LVZ00SE100-5K1
Hersteller Typ
LVZ00SE100-5K1
Hersteller Artikel Nr.:
LVZ00SE100-5K1
Ausführung:
Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Höhe der Öffnung:
21 mm
Öffnungsbreite:
21 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.257 kg


