Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Endplatte für KR025KD

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Endplatte für KR025KD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR08SAP

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 2.1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610107768

Sonepar Artikelnummer

121389103

Hersteller Artikelnummer

KR08SAP

Hersteller Typ

KR08SAP

Hersteller Artikel Nr.:

KR08SAP

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

beige

Stärke:

2.1 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.019 kg

Endplatte für KR025KD, Farbe: Beige