HAGER - Endplatte für KR025SL/N/PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KR01SAP
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 2.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610134146
Sonepar Artikelnummer
121389036
Hersteller Artikelnummer
KR01SAP
Hersteller Typ
KR01SAP
Hersteller Artikel Nr.:
KR01SAP
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
2.1 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


