HAGER - Endplatte für KR025SLM/NM/PEM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KR04SAP
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 2.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610134177
Sonepar Artikelnummer
121389088
Hersteller Artikelnummer
KR04SAP
Hersteller Typ
KR04SAP
Hersteller Artikel Nr.:
KR04SAP
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
2.1 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


