Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Endplatte für KR02I1/2/3/4/5

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Endplatte für KR02I1/2/3/4/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR04AP

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 1.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610134092

Sonepar Artikelnummer

121389084

Hersteller Artikelnummer

KR04AP

Hersteller Typ

KR04AP

Hersteller Artikel Nr.:

KR04AP

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

beige

Stärke:

1.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.003 kg

Endplatte für KR02SI1,KR02I2,KR02I3,KR02I4,KR02I5