HAGER - Endplatte für KR02SI1/2/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KR06SAP
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610134115
Sonepar Artikelnummer
121389101
Hersteller Artikelnummer
KR06SAP
Hersteller Typ
KR06SAP
Hersteller Artikel Nr.:
KR06SAP
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


