HAGER - Endplatte für KR040LM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KR03AP
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610134085
Sonepar Artikelnummer
121389070
Hersteller Artikelnummer
KR03AP
Hersteller Typ
KR03AP
Hersteller Artikel Nr.:
KR03AP
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


