HAGER - Endplatte für KR060SL/N/PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KR03SAP
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - beige
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610134160
Sonepar Artikelnummer
121389072
Hersteller Artikelnummer
KR03SAP
Hersteller Typ
KR03SAP
Hersteller Artikel Nr.:
KR03SAP
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
beige
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


