Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Endwinkel bis 35mm²

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Endwinkel bis 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR02EW

  • Farbe - beige

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Ausführung der Verriegelung - schraubenlos

  • Breite - 6.1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610134276

Sonepar Artikelnummer

121389054

Hersteller Artikelnummer

KR02EW

Hersteller Typ

KR02EW

Hersteller Artikel Nr.:

KR02EW

Farbe:

beige

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Ausführung der Verriegelung:

schraubenlos

Breite:

6.1 mm

Höhe:

50.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Tiefe:

50.1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.234 kg

Endwinkel bis 35mm², schraubenlos