Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KR01EW

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Breite - 8 mm

  • Höhe - 56 mm

  • Tiefe - 46.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610134269

Sonepar Artikelnummer

121389033

Hersteller Artikelnummer

KR01EW

Hersteller Typ

KR01EW

Hersteller Artikel Nr.:

KR01EW

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Breite:

8 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

46.5 mm

Farbe:

beige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik, Farbe: beige