Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Energiemonitoringserver agardio.manager

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Energiemonitoringserver agardio.manager

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTG411H

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Schnittstelle Ethernet

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613113902

Sonepar Artikelnummer

120580294

Hersteller Artikelnummer

HTG411H

Hersteller Typ

HTG411H

Hersteller Artikel Nr.:

HTG411H

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Schnittstelle Ethernet

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Betriebsspannung:

24 V

Spannungsart:

DC

Leistungsaufnahme:

7 W

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Ja

Web-Server:

Ja

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84714100

Gewicht:

0.292 kg

Energiemonitoring-Server agardio.manager, REG, 6 PLE, Micro SD Karte. Der Energiemonitoring-Server sammelt, speichert und verarbeitet die Messwerte der angeschlossenen Produkte. Diese Daten können dann über die integrierte LAN-Schnittstelle und durch die Webserverfunktionalität mit verschiedenen Internet Browsern verschiedener Endgeräte (PC, Notebook, Tablett) über das Netzwerk betrachtet und per CSV-Format exportiert werden. Durch die Benachrichtigungsfunktion per Email besteht die Möglichkeit Alarmmeldungen weiterzuleiten (Grenzwertüberschreitungen, Stör-/Fehlermeldungen usw.). Das Gerät unterstützt bei der Bewertung nach DIN VDE 0100-801 und visualisiert dies. Die Kommunikationsbasis zwischen dem Energiemonitoring-Server und den Messgeräten ist ModbusRTU (Master-Slave-Prinzip). Durch den im Server hinterlegten Produktkatalog ist eine schnelle Parametrierung ohne das Nutzen von Modbus-Mapping-Tabeln möglich. Der Energiemonitoring-Server verfügt über zwei Digital-Eingänge (z.B. für den Anschluss von Impulsausgängen von Gas- und Wasserzählern), zwei Analog-Eingänge 4 bis 20 mA, einen Eingang für PT100-Temperaturfühler, einen potentialfreien Relaiskontakt (Ausgang) und einen Ausgang 0-10 V.