Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Energiezähler 1ph,direkt 80A,AGARDIO,MID

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Energiezähler 1ph,direkt 80A,AGARDIO,MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ECA180D

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 80 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 92 .. 276 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250612231256

Sonepar Artikelnummer

120557604

Hersteller Artikelnummer

ECA180D

Hersteller Typ

ECA180D

Hersteller Artikel Nr.:

ECA180D

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

80 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Nennspannung (Un) N-L:

92 .. 276 V

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Multitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Nennspannung (Un) L-L:

230 V

Frequenz:

45 .. 65 Hz

Leistungsaufnahme:

0.6 W

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifsteuerung:

intern

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Ja

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

optisch

Impulsart:

D0

Impulsrate:

0 .. 1000 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Tiefe:

60 mm

Höhe:

92 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

EDL40-Signatur:

Nein

Mit Sperrcode:

Nein

Anzahl der Stellen:

9

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

2

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.172 kg

Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, AGARDIO, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert. Ein Plombierset ist im Lieferumfang enthalten. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen über Modbus möglich. Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirkenergie (kWh). Zusätzlich werden die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor und Frequenz (Hz) in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive Nachkommastelle angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten, können über Modbus auf die aktuellen Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. Durch RJ45-Stecktechnik ist eine fehlerfreie Daisy-Chain-Installation möglich.