Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Energiezähler 1phasig,direkt 40A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Energiezähler 1phasig,direkt 40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ECN140D

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 40 A

  • Maximalstrom (Imax) - 40 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 184 .. 276 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250612231355

Sonepar Artikelnummer

120557613

Hersteller Artikelnummer

ECN140D

Hersteller Typ

ECN140D

Hersteller Artikel Nr.:

ECN140D

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

40 A

Maximalstrom (Imax):

40 A

Nennspannung (Un) N-L:

184 .. 276 V

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Nennspannung (Un) L-L:

230 V

Frequenz:

45 .. 65 Hz

Leistungsaufnahme:

0.6 W

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirkleistung

Geeignet für:

Bezug

Tarifsteuerung:

intern/extern

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Ja

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

optisch

Impulsart:

D0

Impulsrate:

0 .. 1000 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

18 mm

Tiefe:

58 mm

Höhe:

92 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

EDL40-Signatur:

Nein

Mit Sperrcode:

Nein

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

2

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.064 kg

Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M. Energiezähler mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Zur Messung von Energiebezug in allen Netzsystemen geeignet. Digitales Display zur Anzeige von der bezogenen Wirkenergie (kWh) mit bis zu 7 Stellen inklusive Nachkommastellen. Über eine IR-Schnittstelle können zusätzliche Messwerte ausgegeben werden. Die Messdaten werden periodisches abgespeichert.