Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Energiezähler 1phasig,direkt 40A, S0,MID

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Energiezähler 1phasig,direkt 40A, S0,MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ECP140D

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 40 A

  • Maximalstrom (Imax) - 40 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 184 .. 276 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250612231362

Sonepar Artikelnummer

120557614

Hersteller Artikelnummer

ECP140D

Hersteller Typ

ECP140D

Hersteller Artikel Nr.:

ECP140D

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

40 A

Maximalstrom (Imax):

40 A

Nennspannung (Un) N-L:

184 .. 276 V

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Nennspannung (Un) L-L:

230 V

Frequenz:

45 .. 65 Hz

Leistungsaufnahme:

1 W

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirkleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifsteuerung:

extern

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Ja

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

1000 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

18 mm

Tiefe:

60 mm

Höhe:

92 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

EDL40-Signatur:

Nein

Mit Sperrcode:

Nein

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

2

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.064 kg

Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, S0, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Ein Plombierset ist im Lieferumfang enthalten. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Digitales Display zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirkenergie (kWh). Zusätzlich werden die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor und Frequenz (Hz) in einer Auflösung bis zu 7 Stellen inklusive Nachkommastellen angezeigt. Über Impuls werden bezogene und gelieferte Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) ausgegeben. Alle Messwerte und Energiewerte werden zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert.