Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Energiezähler 3ph,direkt 125A,AGARD,MID

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Energiezähler 3ph,direkt 125A,AGARD,MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ECA310D

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 125 A

  • Maximalstrom (Imax) - 125 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 92 .. 276 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250612231270

Sonepar Artikelnummer

120557606

Hersteller Artikelnummer

ECA310D

Hersteller Typ

ECA310D

Hersteller Artikel Nr.:

ECA310D

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

125 A

Maximalstrom (Imax):

125 A

Nennspannung (Un) N-L:

92 .. 276 V

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Multitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Nennspannung (Un) L-L:

160 .. 480 V

Frequenz:

45 .. 65 Hz

Leistungsaufnahme:

0.6 W

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifsteuerung:

intern/extern

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Ja

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

optisch

Impulsart:

D0

Impulsrate:

0 .. 1000 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

6

Breite:

107 mm

Tiefe:

60 mm

Höhe:

92 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

EDL40-Signatur:

Nein

Mit Sperrcode:

Nein

Anzahl der Stellen:

9

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.520 kg

Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, AGARDIO, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. Durch RJ45-Stecktechnik ist eine fehlerfreie Daisy-Chain-Installation möglich.