Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Energiezähler 3ph,direkt 80A, MBUS, MID

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Energiezähler 3ph,direkt 80A, MBUS, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HECM380D

  • Zählertyp - elektronisch

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Tarifausführung - Multitarif

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121197108

Hersteller Artikelnummer

HECM380D

Hersteller Typ

HECM380D

Hersteller Artikel Nr.:

HECM380D

Zählertyp:

elektronisch

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Multitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifsteuerung:

intern/extern

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Ja

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

optisch

Anzeigeart:

digital

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

EDL40-Signatur:

Nein

Mit Sperrcode:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.420 kg

HAGER Energiezähler 3ph,direkt 80A, MBUS, MID