HAGER - Energiezähler 3ph, indirekt, MODBUS, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ECR300C
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) N-L - 92 .. 276 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612231454
Sonepar Artikelnummer
120557621
Hersteller Artikelnummer
ECR300C
Hersteller Typ
ECR300C
Hersteller Artikel Nr.:
ECR300C
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
92 .. 276 V
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Multitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
160 .. 480 V
Frequenz:
45 .. 65 Hz
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifsteuerung:
intern/extern
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
optisch
Impulsart:
D0
Impulsrate:
0 .. 1000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
90 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283011
Gewicht:
0.352 kg


