Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Energiezähler 3ph, indirekt, S0, MID

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Energiezähler 3ph, indirekt, S0, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HECP300C

  • Zählertyp - elektronisch

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Tarifausführung - Zweitarif

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121197112

Hersteller Artikelnummer

HECP300C

Hersteller Typ

HECP300C

Hersteller Artikel Nr.:

HECP300C

Zählertyp:

elektronisch

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Tarifausführung:

Zweitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifsteuerung:

extern

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Ja

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Anzeigeart:

digital

EDL40-Signatur:

Nein

Mit Sperrcode:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.290 kg

HAGER Energiezähler 3ph, indirekt, S0, MID