HAGER - Erdungsschiene,universN,Cu 20x5,1feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UZ010
Anzahl der Anschlüsse - 8
Bemessungsstrom - 250 A
Werkstoff - Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616360105
Sonepar Artikelnummer
120436146
Hersteller Artikelnummer
UZ010
Hersteller Typ
UZ010
Hersteller Artikel Nr.:
UZ010
Anzahl der Anschlüsse:
8
Bemessungsstrom:
250 A
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Montageart:
Direktmontage
Schienenbreite:
300 mm
Schienenstärke:
5 mm
Abstand zur Montageplatte:
0 mm
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Nein
Isolierter Einbau:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.377 kg


