HAGER - Ersatztür, VectorII, IP65, für VE110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ093
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 208 mm
Höhe - 132 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616660939
Sonepar Artikelnummer
120304077
Hersteller Artikelnummer
VZ093
Hersteller Typ
VZ093
Hersteller Artikel Nr.:
VZ093
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
208 mm
Höhe:
132 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
13.5 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.109 kg


