HAGER - Ersatztür, VectorII, IP65, für VE212

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ096
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 280 mm
Höhe - 273 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616660960
Sonepar Artikelnummer
120304080
Hersteller Artikelnummer
VZ096
Hersteller Typ
VZ096
Hersteller Artikel Nr.:
VZ096
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
280 mm
Höhe:
273 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.320 kg


