HAGER - Ersatztür, VectorII, IP65, für VE312

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ098
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 280 mm
Höhe - 398 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616660984
Sonepar Artikelnummer
120304082
Hersteller Artikelnummer
VZ098
Hersteller Typ
VZ098
Hersteller Artikel Nr.:
VZ098
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
280 mm
Höhe:
398 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.510 kg


