HAGER - Ersatztür, VectorII, IP65, für VE318

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ099
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 388 mm
Höhe - 448 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616660991
Sonepar Artikelnummer
120304083
Hersteller Artikelnummer
VZ099
Hersteller Typ
VZ099
Hersteller Artikel Nr.:
VZ099
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
388 mm
Höhe:
448 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.885 kg


