HAGER - Federscharnier,Volta,Satz = 2 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ800N
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 0 °
Scharnier justierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616669000
Sonepar Artikelnummer
120214545
Hersteller Artikelnummer
VZ800N
Hersteller Typ
VZ800N
Hersteller Artikel Nr.:
VZ800N
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
0 °
Scharnier justierbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


