Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Fehlerkontakt x160-x250 1NO+1NC 250V AC

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Fehlerkontakt x160-x250 1NO+1NC 250V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXA024H

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613346423

Sonepar Artikelnummer

120215472

Hersteller Artikelnummer

HXA024H

Hersteller Typ

HXA024H

Hersteller Artikel Nr.:

HXA024H

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Anzahl der Fehlersignalschalter:

2

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630). Signalkontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum einfachen Anschließen der Leitungen. Wechslerkontakt.