HAGER - Feldvert.AP,univers,1x4reihig+Media,QC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWB42K3
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 24
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250610099490
Sonepar Artikelnummer
121389006
Hersteller Artikelnummer
FWB42K3
Hersteller Typ
FWB42K3
Hersteller Artikel Nr.:
FWB42K3
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
161 mm
Einbauhöhe:
650 mm
Einbaubreite:
550 mm
Innentiefe:
156 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
650 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.641 kg


