HAGER - Feldvert.AP,univers,5x26PLE,QS,QC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWQ52M2
Montageart - sonstige
Anzahl der Reihen - 5
Breite in Teilungseinheiten - 24
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610134566
Sonepar Artikelnummer
120993546
Hersteller Artikelnummer
FWQ52M2
Hersteller Typ
FWQ52M2
Hersteller Artikel Nr.:
FWQ52M2
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
0 mm
Innentiefe:
156 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
800 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
161 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.001 kg


