HAGER - Feldvert.UP,univers,5x26PLE+RKL,QC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWU52N2
Montageart - Hohlwand
Anzahl der Reihen - 5
Breite in Teilungseinheiten - 24
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610134672
Sonepar Artikelnummer
120993555
Hersteller Artikelnummer
FWU52N2
Hersteller Typ
FWU52N2
Hersteller Artikel Nr.:
FWU52N2
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
112 mm
Einbauhöhe:
802 mm
Einbaubreite:
560 mm
Innentiefe:
119 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
853 mm
Breite:
603 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.001 kg


