HAGER - Feldverteiler AP,univers,3x4 Reihen,leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWB43D1
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - ohne
Ausführung Deckel - ohne
Höhe - 650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612736263
Sonepar Artikelnummer
121389007
Hersteller Artikelnummer
FWB43D1
Hersteller Typ
FWB43D1
Hersteller Artikel Nr.:
FWB43D1
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
ohne
Höhe:
650 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
165 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP30
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
125 A
Einbautiefe:
161 mm
Innentiefe:
156 mm
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Module:
144
Anzahl der Reihen:
4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
12
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.185 kg


