Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Feldverteiler AP,univers,4x6 Reihen,QC

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Feldverteiler AP,univers,4x6 Reihen,QC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWB64P

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 6

  • Breite in Teilungseinheiten - 48

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250612736515

Sonepar Artikelnummer

121406597

Hersteller Artikelnummer

FWB64P

Hersteller Typ

FWB64P

Hersteller Artikel Nr.:

FWB64P

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Anzahl der Reihen:

6

Breite in Teilungseinheiten:

48

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit N-Trennschlitten:

Nein

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Tür:

Doppel

Transparenter Deckel/Tür:

Nein

Signaldurchlassende Tür:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Einbautiefe:

161 mm

Einbauhöhe:

950 mm

Einbaubreite:

1050 mm

Innentiefe:

156 mm

Erdungsklemmenblock:

Nein

Neutralleiterklemmenblock:

Nein

DIN-Schiene:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Anbaumöglichkeit:

Ja

Plombierbar:

Ja

EMV-Ausführung:

Nein

RAL-Nummer:

9010

Höhe:

950 mm

Breite:

1050 mm

Tiefe:

165 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

34.268 kg

Feldverteiler AP,univers,IP44,SKII,950x1050x161mm,288PLE ,m.Abdeckung(125mm),QC