HAGER - Feldverteiler UP, FW2, SKI, 3x24 PLE, MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FW324FT
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 24
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250614300837
Sonepar Artikelnummer
121413522
Hersteller Artikelnummer
FW324FT
Hersteller Typ
FW324FT
Hersteller Artikel Nr.:
FW324FT
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
110 mm
Einbauhöhe:
692 mm
Einbaubreite:
622 mm
Innentiefe:
110 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
692 mm
Breite:
622 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
14.300 kg


