Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HAGER - Fernbedienung IR für Bewegungsmelder komfort

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Fernbedienung IR für Bewegungsmelder komfort

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EE806

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandsender

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250612258062

Sonepar Artikelnummer

120163386

Hersteller Artikelnummer

EE806

Hersteller Typ

EE806

Hersteller Artikel Nr.:

EE806

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Wandsender

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.052 kg

Fernbedienung IR für Bewegungsmelder Komfort IP55 EE85x/86x/87x/TRE600/WYC5xxC. Fernbedienung für EE85X/86X/87X zur Einstellung per IR von Zeitverzögerung, Empfindlichkeit, Helligkeit ( Tag, Dämmerung, Nacht und Lernmodus), Automatikmodus, Ferien- und Zwangsmodus, Erfassungswinkel Ein/Aus, Ein/Aus, Test, Reset. Batterielebensdauer: 5 Jahre.