Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Ferndimmer 500W/VA LED/ESL universal 1TE

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Ferndimmer 500W/VA LED/ESL universal 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVN002

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Dimmung Phasenanschnitt - Ja

  • Dimmung Phasenabschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250617573931

Sonepar Artikelnummer

120308404

Hersteller Artikelnummer

EVN002

Hersteller Typ

EVN002

Hersteller Artikel Nr.:

EVN002

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Lastart:

universal

Montageart:

REG

Nennspannung:

230 V

Steuerspannung:

195.5 .. 253 V

Nennleistung ohmsche Last:

500 W

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Einheiten:

1

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Ja

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Min. Helligkeit steuerbar:

Ja

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennleistung induktive Last:

500 VA

Nennleistung kapazitive Last:

500 VA

Max. Schaltleistung LED:

100 W

Leistungsaufnahme:

4.5 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

1.5 .. 6 mm²

Gerätebreite:

35 mm

Gerätehöhe:

85 mm

Gerätetiefe:

62 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.140 kg

Ferndimmer Universal 500W LED/ESL. Ferndimmer zur Steuerung von dimmbaren Energiespar- und LED Lampen, Glühlampen, 230V-Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit gewickeltem oder elektronischen Trafo. Automatische Lasterkennung mittels Detektionsverfahren und Lernfunktion über den externen Taster. Memory Funktion dient beim Einschalten zur Ansteuerung des zuletzt eingestellten Wertes. Mit geringem Platzbedarf und niedrigem Standby- Verbrauch von 0,2W. Fernbedienung des Dimmers durch Taster auch beleuchtet möglich. Elektronischer Kurzschluss und Über- Temperaturschutz.