Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Fernschalter 1Schl. 16A/230VAC Handbetätigt 1TE

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Fernschalter 1Schl. 16A/230VAC Handbetätigt 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EPN510

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250612369614

Sonepar Artikelnummer

120120460

Hersteller Artikelnummer

EPN510

Hersteller Typ

EPN510

Hersteller Artikel Nr.:

EPN510

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

17.5

Einbautiefe:

63 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Steuerspannung 2:

110 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50 .. 60 Hz

Versorgungsspannung:

250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

1800 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

800 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

900 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.120 kg

Fernschalter 1 Schließer 230V AC 16A 1PLE. Fernschalter nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1) und DIN EN 60669-2-2 (VDE 0632-2-2) zur Impulssteuerung mit Kontaktstellungsanzeige, Handbedienung, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.